Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 300 x 25,40 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184388
EAN
3165140788564
Herstellernummer
2 608 603 793
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
79,99 € 68,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184388
EAN
3165140788564
Herstellernummer
2 608 603 793
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite311 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge344 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,440 Kilogramm
Durchmesser300
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe12 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,440 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite2.8
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 25.40 x 2.8 x 12 mm
Volumen1,284 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente