Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00185083
EAN
3165140788144
Herstellernummer
2 608 603 751
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185083
EAN
3165140788144
Herstellernummer
2 608 603 751
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite358 Millimeter
Abmessung Höhe8 Millimeter
Abmessung Länge387 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,940 Kilogramm
Durchmesser350
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe8 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,600 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 20.00 x 3.2 x 12 mm
Volumen1,108 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente