Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 350 x 25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184389
EAN
3165140788571
Herstellernummer
2 608 603 794
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
104,99 € 90,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184389
EAN
3165140788571
Herstellernummer
2 608 603 794
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite357 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge390 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,963 Kilogramm
Durchmesser350
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,963 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 25.40 x 3.2 x 12 mm
Volumen1,949 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente