• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer:  
Z00189467 
EAN:  
3165140581004 
Herstellernummer:  
2 608 602 594 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 172,98 €
102,51 €

Netto 86,14 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 390 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser 20
Bohrungsdurchmesser mm 20.00/25.40*
Bruttogewicht 1.960 Kilogramm
Durchmesser mm 350 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Max. U/min 5500
Nettogewicht 1.960 Kilogramm
Product Type Zubehör
SOL Date 02.12.2010
Scheibendurchmesser 350
Schnittbreite mm 3.2 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 350 x 20.00+25.40 x 3.2 x 12 mm
Volumen 1.404 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben