Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00185084
EAN
3165140788151
Herstellernummer
2 608 603 752
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
159,99 € 137,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185084
EAN
3165140788151
Herstellernummer
2 608 603 752
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite415 Millimeter
Abmessung Höhe24 Millimeter
Abmessung Länge419 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,588 Kilogramm
Durchmesser400
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe24 Millimeter
Max. U/min4800
Nettogewicht2,400 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser400
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation400 x 20.00 x 3.2 x 12 mm
Volumen4,173 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente