Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189445
EAN: 3165140580731
Herstellernummer: 2608602567
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 62,45 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 36,28 € VE 1 Stück Netto 30,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit mit 12 mm Segmenthöhe und guter Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 220
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 190
Volumen (dm³) 0.084
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen