Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184366
EAN: 3165140788342
Herstellernummer: 2608603771
Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 12 mm
UVP: 147,41 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 85,67 € VE 1 Stück Netto 71,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit mit 12 mm Segmenthöhe und guter Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 342
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 311
Volumen (dm³) 1.489
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen