Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184368
EAN: 3165140788366
Herstellernummer: 2608603773
Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Universal, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm
UVP: 265,85 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 143,84 € VE 1 Stück Netto 120,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 x 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit mit 12 mm Segmenthöhe und guter Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 418 Millimeter
Abmessung Breite 413 Millimeter
Product Type Zubehör
Ausführung gelasert segmentiert
Scheibendurchmesser 400 Millimeter
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Volumen 3.798 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen