Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189455
EAN: 3165140580830
Herstellernummer: 2608602577
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 62,45 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 34,57 € VE 1 Stück Netto 29,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit und Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen mit sauberen Schnittkanten dank umlaufendem Schneidrand, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 190 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Abmessung Länge 220 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Ausführung sonstige
Volumen 0.167 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen