Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 230 x 22,23 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189456
EAN: 3165140580847
Herstellernummer: 2608602578
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 230 x 22,23 x 2,8 x 12 mm
UVP: 73,85 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 42,88 € VE 1 Stück Netto 36,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit und Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen mit sauberen Schnittkanten dank umlaufendem Schneidrand, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 270
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 240
Volumen (dm³) 0.259
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen