Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 300 x 20,00 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184369
EAN: 3165140788373
Herstellernummer: 2608603774
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 300 x 20,00 x 2,2 x 12 mm
UVP: 147,41 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 85,67 € VE 1 Stück Netto 71,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit und Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen mit sauberen Schnittkanten dank umlaufendem Schneidrand, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 348
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 311
Volumen (dm³) 1.515
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen