Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 300 x 22,23 x 3 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190538
EAN: 3165140586382
Herstellernummer: 2608602695
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 300 x 22,23 x 3 x 12 mm
Inkl. Steuern: 85,74 € VE 1 Stück Netto 72,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit und Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen mit sauberen Schnittkanten dank umlaufendem Schneidrand, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 345 Millimeter
Abmessung Breite 310 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Ausführung gesintert
Segmenthöhe 12 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Volumen 0.856 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen