Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, 350 x 20,00 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184370
EAN
3165140788380
Herstellernummer
2 608 603 775
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
99,99 € 86,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184370
EAN
3165140788380
Herstellernummer
2 608 603 775
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite360 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge397 Millimeter
Ausführunggesintert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,852 Kilogramm
Durchmesser350
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,200 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite2.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 20.00 x 2.2 x 12 mm
Volumen2,001 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, der Allrounder in allen Baustellenmaterialien, die gelungene Kombination aus Standzeit und Arbeitsleistung ermöglicht problemloses Trennen mit sauberen Schnittkanten dank umlaufendem Schneidrand, gesinterter Schneidrand
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente