Diamanttrennscheibe für Fliesen und Baumaterial, Durchmesser: 125 mm, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00182721
EAN: 3165140416023
Herstellernummer: 2607019484
Diamanttrennscheibe für Fliesen und Baumaterial, Durchmesser: 125 mm, 2er-Pack
UVP: 27,50 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 18,31 € VE 2 Stück Netto 15,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe für Fliesen und Baumaterial, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 12200 1/min., Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, Diamttrennscheiben für jeden Einsatz, alle Baumaterialien problemlos bearbeiten: ob innen oder außen, in bestehenden Baukonstruktionen oder um neue Pläne umzusetzen, unsere Schleifmittel sind für sämtliche metallischen Werkstoffe, Klinker und anderes Gestein geeignet, konstante Qualitätskontrolle, nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt (EN13236 und OSA) für höchstmögliche Sicherheit, schneller Trennschnitt, für alle Baumaterialien geeignet

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 250
Einsatzbereich sonstige
Abmessung (lxbxh) 170 x 250 x 6
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 170
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 0.340
Verpackung Bedruckte Kartontasche mit Euroloch (Duopack)
Scheibendurchmesser (mm) 125
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen