Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 125 mm

Artikelnummer: Z00182710
EAN: 3165140415910
Herstellernummer: 2607019473
Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 125 mm
UVP: 13,45 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 12200 1/min., der Spezialist für Fliesen, gebundene Schleifmittel von Bosch sind konsequent auf leichteres, schnelleres und wirtschaftlicheres Arbeiten getrimmt, für präzise, saubere Schnitte in Keramikfliesen ohne Kantenbruch, Allrounder für alle Fliesen und für Feinsteinzeug

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 150
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser 22.23
Abmessung (lxbxh) 150 x 130 x 8
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 130
Abbildung ähnlich nein
Volumen (dm³) 0.117
Verpackung Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Scheibendurchmesser (mm) 125
NEU! nein
Max. U/min 12200
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen