Diamanttrennscheibe Professional for Abrasive, 125 x 22,23 x 6 x 7 mm

Artikelnummer: Z00190382
EAN: 3165140581226
Herstellernummer: 2608602616
Diamanttrennscheibe Professional for Abrasive, 125 x 22,23 x 6 x 7 mm
UVP: 19,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,53 € VE 1 Stück Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 6,0 mm, Segmenthöhe: 7 mm, die preiswerte Problemlösung für weiche und abrasive Materialien, gesinterter Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.132
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen