Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 300 x 20,00 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184378
EAN: 3165140788465
Herstellernummer: 2608603783
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 300 x 20,00 x 2,8 x 10 mm
UVP: 115,25 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 66,99 € VE 1 Stück Netto 56,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Problemlösung für weiche und abrasive Materialien, gesinterter Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 314
Volumen (dm³) 1.517
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen