Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00 x 3,2 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184383
EAN: 3165140788519
Herstellernummer: 2608603788
Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 20,00 x 3,2 x 10 mm
UVP: 187,81 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 109,15 € VE 1 Stück Netto 91,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Problemlösung für weiche und abrasive Materialien, gesinterter Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 394
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 360
Volumen (dm³) 1.986
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen