Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 25,40 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00186744
EAN: 3165140788908
Herstellernummer: 2608603827
Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 350 x 25,40 x 2,8 x 10 mm
UVP: 134,85 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 77,00 € VE 1 Stück Netto 64,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Problemlösung für weiche und abrasive Materialien, gesinterter Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 393
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 362
Volumen (dm³) 1.707
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen