Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 300 x 25,40 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00186747
EAN: 3165140788939
Herstellernummer: 2608603830
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 300 x 25,40 x 2,8 x 10 mm
UVP: 156,15 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 90,74 € VE 1 Stück Netto 76,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, ideal für Asphalt, tiefgezogene Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes für gute Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 343
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 311
Volumen (dm³) 1.493
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen