• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Kasten

UVP: 356,45 € 198,68 € Netto 166,96 €
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 230 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

UVP: 88,80 € 51,93 € Netto 43,64 €
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 10,01 € Netto 8,41 €
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20,00 x 3,3 x 15 mm

UVP: 252,55 € 141,72 € Netto 119,09 €
- 43%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 8 mm

Artikelnummer:  
Z00190391
EAN:  
3165140581318
Herstellernummer:  
2 608 602 625
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 131,46 €
75,33 €

Netto 63,30 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Nettogewicht 1.900 Kilogramm
Ausführung gelasert segmentiert
Volumen 0.995 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite mm 3.2 Millimeter
Bruttogewicht 1.900 Kilogramm
Einsatzbereich Stein
Scheibendurchmesser 350
Spezifikation 350 x 20/25.40 x 3.2 x 10 mm
Bohrungsdurchmesser mm 20.00/25.40* Millimeter
Max. U/min 5500
Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 395 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
SOL Date 02.12.2010
Durchmesser mm 350 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt für Benzinsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, ideal für Asphalt, tiefgezogene Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes für gute Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben