Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20/25,40 x 3,6 x 8 mm

Artikelnummer: Z00190392
EAN: 3165140581325
Herstellernummer: 2608602626
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt, 400 x 20/25,40 x 3,6 x 8 mm
UVP: 254,45 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 147,86 € VE 1 Stück Netto 124,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Asphalt für Benzinsägen, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, ideal für Asphalt, tiefgezogene Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes für gute Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 420
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung Breite (mm) 415
Volumen (dm³) 2.789
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen