Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 115 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00187570
EAN: 3165140441292
Herstellernummer: 2608602201
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 115 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
UVP: 12,73 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in Fliesen, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 155 Millimeter
Segmenthöhe 7 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Volumen 0.120 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 155 Millimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Ausführung sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen