Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 180 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00189997
EAN: 3165140665759
Herstellernummer: 2608603233
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 180 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 10er-Pack
UVP: 267,90 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 155,69 € VE 10 Stück Netto 130,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in Fliesen, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 190
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 185
Volumen (dm³) 1.230
Segmenthöhe mm 7
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen