Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 230 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00187574
EAN: 3165140441339
Herstellernummer: 2608602205
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 230 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
UVP: 47,72 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 27,51 € VE 1 Stück Netto 23,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in Fliesen, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 265
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 238
Volumen (dm³) 0.315
Segmenthöhe mm 7
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen