Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 230 x 25,40 x 1,6 x 7 mm

Artikelnummer: Z00187611
EAN: 3165140576420
Herstellernummer: 2608602538
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 230 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
UVP: 47,72 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 28,08 € VE 1 Stück Netto 23,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in allen Fliesen, direkt gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 270
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 240
Volumen (dm³) 0.324
Segmenthöhe mm 7
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen