Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 300 x 30+25,40 x 2 x 7 mm

Artikelnummer: Z00187613
EAN: 3165140576444
Herstellernummer: 2608602540
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 300 x 30+25,40 x 2 x 7 mm
UVP: 103,95 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 61,43 € VE 1 Stück Netto 51,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 7 mm, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in allen Fliesen, direkt gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 30/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 310
Volumen (dm³) 1.070
Segmenthöhe mm 7
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen