Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 350 x 30+25,40 x 2 x 7 mm

Artikelnummer: Z00187614
EAN: 3165140576451
Herstellernummer: 2608602541
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 350 x 30+25,40 x 2 x 7 mm
UVP: 121,80 €   - Sie sparen 44%
Inkl. Steuern: 67,71 € VE 1 Stück Netto 56,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 7 mm, für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen, die preiswerte Problemlösung für den Allroundeinsatz in allen Fliesen, direkt gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung sonstige
Abmessung Länge 395 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Segmenthöhe 7 Millimeter
Volumen 1.422 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 30/25,40* Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 360 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen