• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00186667 
EAN:  
3165140441247 
Herstellernummer:  
2 608 602 196 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 16,46 €
10,11 €

Netto 8,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 155 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Abmessung Länge 185 Millimeter
Ausführung gesintert
Bohrungsdurchmesser 22.23
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.130 Kilogramm
Durchmesser mm 115 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Max. U/min 13300
Nettogewicht 0.130 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 02.12.2010
Scheibendurchmesser 115
Schnittbreite mm 1.6 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
Volumen 0.086 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben