Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00183880
EAN: 3165140665810
Herstellernummer: 2608603240
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
UVP: 155,05 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 90,11 € VE 10 Stück Netto 75,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 135
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 130
Volumen (dm³) 0.527
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen