Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186669
EAN: 3165140441261
Herstellernummer: 2608602198
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm, 1er-Pack
UVP: 26,54 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 180
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 165
Volumen (dm³) 0.119
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen