Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 2 x 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00187568
EAN: 3165140441278
Herstellernummer: 2 608 602 199
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 180 x 22,23 x 2 x 10 mm, 1er-Pack
UVP: 46,43 €   - Sie sparen 52%
Brutto Set-Preis 22,13 € Netto 18,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 187 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.121 Kubikdezimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Ausführung gesintert
Abmessung Länge 215 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22.23
Scheibendurchmesser 180
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 02.12.2010
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite mm 2.0 Millimeter
Max. U/min 8500
Spezifikation 180 x 22.23 x 2 x 10 mm
Bruttogewicht 0.355 Kilogramm
Durchmesser mm 180 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Nettogewicht 0.355 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]