Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00183883
EAN: 3165140665841
Herstellernummer: 2608603243
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 10er-Pack
UVP: 421,97 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 245,21 € VE 10 Stück Netto 206,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,3 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 238
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 48
Abmessung Breite (mm) 238
Volumen (dm³) 2.719
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen