Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 300 x 20,00 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184359
EAN
3165140788250
Herstellernummer
2 608 603 762
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
69,99 € 60,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184359
EAN
3165140788250
Herstellernummer
2 608 603 762
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite311 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge342 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,336 Kilogramm
Durchmesser300
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe12 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,200 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite2.8
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 20.00 x 2.8 x 10 mm
Volumen1,276 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente