Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 300 x 25,40 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00185993
EAN: 3165140788687
Herstellernummer: 2 608 603 805
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 300 x 25,40 x 2,8 x 10 mm
UVP: 144,23 €   - Sie sparen 53%
Brutto Set-Preis 67,40 € Netto 56,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 300
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 25.40 Millimeter
Ausführung gesintert
Abmessung Breite 311 Millimeter
Abmessung Länge 346 Millimeter
Volumen 1.507 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Segmenthöhe 10 Millimeter
Spezifikation 300 x 25.40 x 2.8 x 10 mm
Bruttogewicht 1.363 Kilogramm
Nettogewicht 1.600 Kilogramm
Schnittbreite mm 2.8 Millimeter
Max. U/min 6400
Produkttext, ZB grau Diamanttrennscheiben Standard for Concrete
Durchmesser mm 300 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 14.07.2014
Bohrungsdurchmesser mm 25.40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]