Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 300 x 20,00+25,40 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00187616
EAN: 3165140576475
Herstellernummer: 2608602543
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 300 x 20,00+25,40 x 2,8 x 10 mm
UVP: 121,20 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 70,45 € VE 1 Stück Netto 59,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Tischsägen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 315
Volumen (dm³) 1.087
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen