Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 400 x 20,00 x 3,2 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184361
EAN
3165140788274
Herstellernummer
2 608 603 764
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
127,99 € 110,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184361
EAN
3165140788274
Herstellernummer
2 608 603 764
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite418 Millimeter
Abmessung Höhe22 Millimeter
Abmessung Länge420 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,711 Kilogramm
Durchmesser400
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe22 Millimeter
Max. U/min4800
Nettogewicht2,400 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser400
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation400 x 20.00 x 3.2 x 10 mm
Volumen3,862 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, gesinterte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente