Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 500 x 25,40 x 3,6 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190548
EAN: 3165140587068
Herstellernummer: 2608602712
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 500 x 25,40 x 3,6 x 10 mm
UVP: 315,05 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 183,08 € VE 1 Stück Netto 153,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete für Tischsägen, Durchmesser: 500 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser im Beton, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 520
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 520
Volumen (dm³) 4.867
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 500
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen