Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 230 x 22,23 x 2,8 x 3 mm

Artikelnummer: Z00187583
EAN: 3165140484343
Herstellernummer: 2608602283
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 230 x 22,23 x 2,8 x 3 mm
UVP: 59,77 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 34,75 € VE 1 Stück Netto 29,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Marble für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 3 mm, die preiswerte Lösung für Marmor, Kalksandstein und Plexiglas mit sauberen Schnittkanten, galvanisch beschichteter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 265
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 240
Volumen (dm³) 0.318
Segmenthöhe mm 3
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen