Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189470
EAN: 3165140581035
Herstellernummer: 2608602597
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
UVP: 18,05 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 10,48 € VE 1 Stück Netto 8,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.132
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen