Professional Diamanttrennscheibe Standard harte Materialien 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm

Artikelnummer: Z00189471
EAN: 3165140581042
Herstellernummer: 2608602598
Professional Diamanttrennscheibe Standard harte Materialien 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
UVP: 19,93 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 8,96 € VE 1 Stück Netto 7,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Diamanttrennscheibe Standard harte Materialien

  • die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialienwie Granit, Naturstein
  • Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Winkelschleifer,gesinterte Diamantschneidsegmente
    • Durchmesser: 125 mm
    • Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
    • Schnittbreite: 1,6 mm
    • Segmenthöhe: 10 mm
  • Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 167
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 161
Volumen (dm³) 0.188
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen