Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190000
EAN: 3165140665780
Herstellernummer: 2608603236
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
UVP: 170,53 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 99,10 € VE 10 Stück Netto 83,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 133
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 129
Volumen (dm³) 0.600
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen