Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm

Artikelnummer: Z00189472
EAN: 3165140581059
Herstellernummer: 2608602599
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
UVP: 29,19 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 195
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 175
Volumen (dm³) 0.171
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen