Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189474
EAN: 3165140581073
Herstellernummer: 2608602601
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack
UVP: 54,13 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 28,29 € VE 1 Stück Netto 23,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,3 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 270
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 240
Volumen (dm³) 0.324
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen