Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 300 x 25,40 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184391
EAN
3165140788595
Herstellernummer
2 608 603 796
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
65,99 € 56,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184391
EAN
3165140788595
Herstellernummer
2 608 603 796
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite310 Millimeter
Abmessung Höhe9 Millimeter
Abmessung Länge342 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,494 Kilogramm
Durchmesser300
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe9 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,494 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite3.1
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 25.40 x 3.1 x 10 mm
Volumen0,954 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente