Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 350 x 20,00 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184351
EAN: 3165140788175
Herstellernummer: 2608603754
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 350 x 20,00 x 3,1 x 10 mm
UVP: 134,85 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 78,37 € VE 1 Stück Netto 65,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 388
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 357
Volumen (dm³) 1.385
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen