Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 400 x 20,00 x 3,2 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184352
EAN
3165140788182
Herstellernummer
2 608 603 755
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
121,99 € 105,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184352
EAN
3165140788182
Herstellernummer
2 608 603 755
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite413 Millimeter
Abmessung Höhe24 Millimeter
Abmessung Länge418 Millimeter
Ausführunggesintert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,604 Kilogramm
Durchmesser400
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe24 Millimeter
Max. U/min4800
Nettogewicht2,400 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser400
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation400 x 20.00 x 3.2 x 10 mm
Volumen4,143 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, gesinterte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente