Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 10 mm

Artikelnummer: Z00189477
EAN: 3165140581103
Herstellernummer: 2608602604
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 10 mm
UVP: 202,05 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 117,41 € VE 1 Stück Netto 98,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Stone für Tischsägen, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 10 mm, für harte Materialien wie Granit, Naturstein, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien, direkt gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 417
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 417
Volumen (dm³) 3.130
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen