Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00183884
EAN: 3165140665858
Herstellernummer: 2608603244
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 10er-Pack
UVP: 120,58 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 70,08 € VE 10 Stück Netto 58,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 122
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 122
Volumen (dm³) 0.461
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen