Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 300 x 20,00 x 3,1 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184371
EAN: 3165140788397
Herstellernummer: 2608603776
Bosch
Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 300 x 20,00 x 3,1 x 10 mm
UVP: 101,80 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 59,17 € VE 1 Stück Netto 49,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Standard for Universal, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,1 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in allen Baumaterialien, gesinterte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 346
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 309
Volumen (dm³) 1.497
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen